Colonne speed Tercia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur de colonne 3300...3600 mm
  • forme de colonne rectangulaire
  • Modèle type des deux côtés

Colonne speed Tercia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3300 à 3600mm Hmax Faux-plafond 3235mm à clipsage direct 45 avec verrin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégré aluminium anodisé

 
 

Détails du produit

Collerette de finition colonnes CLS-C45
Livrée avec la colonne
LES +
Gain de temps - Finition parfaite

Vérin et niveau à bulle intégrés colonnes CLS-C45
Un système breveté - Mise en place de la colonne, seul, en une opération et sans échelle
LES +
Gain de temps - Facilité d'installation

Fixation basse colonnes CLS-C45
Ajustez l'embase au bon emplacement et perforez le sol - Vissez l'embase au sol - Glissez la colonne sur l'embase
LES +
Gain de temps - Mise en oeuvre facilitée
CHOIX
1 ou 2 faces - Blanc RAL9010 ou Alu anodisé - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia cls-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

précâblé

Non

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la colonne

aluminium

compensation de hauteur

300 mm

couleur de la partie supérieure

aluminium

surface de la colonne

anodisé/oxydé

nombre de cloisons

2

nombre de parties supérieures utilisables

1

type de fixation

serrer

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

déplaçable

Non

profil continu

Oui

hauteur de colonne

3300...3600 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

ajustable

Oui

Diamètre raccord

0 mm

largeur de colonne

132 mm

profondeur du couvercle

15 mm

profondeur de la colonne

132 mm

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

forme de colonne

rectangulaire

section transversale utile

4300 mm²

Modèle type

des deux côtés

entrée de câble

au-dessus

Info produit

Gamme

Tercia cls-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.