Colonnette 1 compartiment LOGIX 0,30m Aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur de colonne 300...300 mm
  • Modèle type des deux côtés
  • forme de colonne carré
ICON

Colonnette 1 compartiment LOGIX 0,30m Aluminium

 
 

Détails du produit

IK8 pour le corps aluminium
IK7 système (corps+couvercle)
Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne.
Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

couleur de la colonne

autre

hauteur de colonne

300...300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

2880 mm²

nombre de cloisons

0

nombre de parties supérieures utilisables

2

type de fixation

visser

ajustable

Non

entrée de câble

en dessous

Modèle type

des deux côtés

compensation de hauteur

0 mm

couleur de la partie supérieure

autre

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

carré

déplaçable

Non

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

Info produit

Gamme

Logix

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.