Colonnette speed Tercia CLS-C45 1 face hauteur 650mm alu blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne rectangulaire
  • hauteur de colonne 650...650 mm
  • Modèle type d’un seul côté

Colonnette speed Tercia CLS-C45 1 face hauteur 650mm à clipsage direct 45 aluminium blanc

 
 

Détails du produit

Applications
Distribution par le plancher technique - Une solution de connexion au plus proche du poste de travail - Pour plus de facilité, un pied adaptable à notre passage de plancher TerCia CSP-N

Embout vissé colonnettes CLS-C45
Facilite l'accès aux appareillages - Facilite les opérations de maintenance

Fixation basse colonnettes CLS-C45
Vissez le pied au sol - Positionnez l'enjoliveur aimanté autour du pied - Si besoin, raccordez la colonnette TerCia CLS-C45 au passage de plancher TerCia CSP-N

LES +
Plus de fonctionnalités - Esthétisme en adéquation avec la qualité produit
CHOIX
1 ou 2 faces - Blanc RAL9010 ou Alu anodisé - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia cls-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Non

compensation de hauteur

0 mm

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

rectangulaire

déplaçable

Non

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

650...650 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

largeur de colonne

66 mm

profondeur du couvercle

15 mm

profondeur de la colonne

66 mm

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9010

numéro RAL de la colonne

9010

surface de la partie supérieure

autre

couleur de la colonne

blanc

section transversale utile

1800 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

1

Type de fixation

visser

ajustable

Non

Diamètre raccord

0 mm

entrée de câble

en dessous

Modèle type

d’un seul côté

Info produit

Gamme

Tercia cls-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.