Colonnette standard Tercia CLE-C45 1 face hauteur 650mm alu anodisé

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne rectangulaire
  • hauteur de colonne 650...650 mm
  • Modèle type d’un seul côté

Colonnette standard Tercia CLE-C45 1 face hauteur 650mm à clipsage direct 45 aluminium anodisé

 
 

Détails du produit

Applications
Distribution par le plancher technique - Une solution de connexion au plus proche du poste de travail - Pour plus de facilité, un pied adaptable à notre passage de plancher TerCia CSP-N

Fixation basse colonnettes CLE-C45
Vissez le pied au sol - Masquez les vis avec les caches-vis

LES +
Esthétisme en adéquation avec la qualité produit
CHOIX
1 ou 2 faces - Toutes nos colonnes et colonnettes sont en aluminium
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia cle-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Non

couleur de la colonne

aluminium

compensation de hauteur

0 mm

couleur de la partie supérieure

aluminium

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

rectangulaire

déplaçable

Non

profil continu

Oui

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

650...650 mm

largeur de colonne

65 mm

profondeur du couvercle

15 mm

profondeur de la colonne

65 mm

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

surface de la partie supérieure

autre

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

1850 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

1

Type de fixation

visser

ajustable

Non

Diamètre raccord

0 mm

entrée de câble

en dessous

Modèle type

d’un seul côté

Info produit

Gamme

Tercia cle-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.