Kit extension colonnette 2 cpts alu : Ovaline 2,70m+chapeau+cloison+cache plaf

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 0...2700 mm
  • Modèle type d’un seul côté

Kit extension colonnette 2 cpts alu : Ovaline 2,70m+chapeau+cloison+cache plaf

 
 

Détails du produit

Aluminium
Hauteur de 2,70m
Peut être recoupé à la hauteur souhaité

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Non

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

Adapté à un montage au plafond

Oui

qualité du matériau de la partie supérieure

polychlorure de vinyle (PVC)

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

surface de la partie supérieure

non traité

couleur de la partie supérieure

autre

couleur de la colonne

autre

compensation de hauteur

2700 mm

surface de la colonne

anodisé/oxydé

forme de colonne

ovale

matériau de la partie supérieure

plastique

déplaçable

Non

profil continu

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

0...2700 mm

largeur de la partie supérieure

27 mm

Type de fixation

visser

ajustable

Oui

nombre de cloisons

0

nombre de parties supérieures utilisables

1

section transversale utile

1000 mm²

Modèle type

d’un seul côté

entrée de câble

au-dessus

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.