Pied gris pour Colonne Mobile Tercia CLM-C45 2 faces

Main media

Détails du produit

Pieds gris et noirs PIED G PIED N
Système breveté - 2 couleurs au choix

LES +
Simplicité d'installation - Rapidité de mise en oeuvre
CHOIX
Alu anodisé ou blanc RAL 9010 au choix - Colonne 1 ou 2 faces
FLEXIBILITE
La colonne se déplace selon un cercle de 2 m pour des bureaux modulables
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia clm-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia clm-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

73251000

Socle

ajustable

Non

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

laqué à l'eau

Numéro RAL

7030

Hauteur

26 mm

Sans halogène

Oui

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.