Bloc Bureau 6 modules vide à équiper - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type autre
  • Couleur blanc
ICON

Bloc Bureau composé de 6 modules à équiper de mécanismes de la gamme Mosaic - Blanc

 
 

Détails du produit

6 modules
Cuve aluminium blanc avec fond et embouts ABS blanc
À équiper avec des fonctions courant fort ou courant faible Mosaic
Peut se fixer au bureau avec la bride de fixation référence 655199 ou les adhésifs double face fourniss

Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Multiprise de table

degré de brillance

mat

traitement antibactérien

Non

nombre de prises norme italienne type P40 L/F

0

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

0

nombre d'emplacements pour modules vides

6

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK07

Matériau

aluminium

température d'utilisation

-5...35 °C

Longueur

213.4 mm

protection contre les surtensions

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

extensible

Non

forme

rectangulaire

Hauteur

85.6 mm

Modèle type

autre

Largeur

79.4 mm

Couleur

blanc

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.