Bloc bureau équipé de 6 prises de courant 2P+T - avec bouton ON/OFF - à raccorder - Blanc
Equipé d'un interrupteur lumineux bipolaire pour coupure générale du bloc
Pré-câblé - A raccorder sur bornier
Cuve aluminium blanc avec fond et embouts en ABS blanc
Prises Mosaic 2P+T Surface finition blanche
Peut se fixer au bureau avec la bride de fixation référence 655199 ou les adhésifs double face fournis
Les blocs bureau, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Les blocs bureau, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
degré de brillance
traitement antibactérien
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
extensible
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale