Bloc nourrice équipé -2x2P+T + 2x2P+T à détrompage + 2 RJ45 cat.6 FTP-à câbler

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Non
  • nombre de prises avec contact de terre 0
  • longueur d'alimentation 0 m
ICON

Bloc nourrice équipé de 2 prises 2P+T, 2 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 2 prises RJ45 cat. 6 FTP avec cuve aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314

 
 

Détails du produit

Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
Equipé de :
- 2 prises RJ45 catégorie6 FTP 1 module- 2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T à détrompage avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V
Dimensions :
- longueur : 337mm- largeur : 52mm- hauteur : 52,5mm
IP20 - IK07
Conforme à la norme NF C 61-314

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

4

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises universelles multistandard

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

Compatible IFTTT

Non

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de raccordements USB

0

angle de l'insert central vrillé

45°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre d'autres prises de courant

0

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK07

Matériau

autre

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

Qualité du matériau

aluminium

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Non

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

longueur d'alimentation

0 m

Traitement de surface

anodisé/oxydé

forme de boîtier

rectangulaire

Sans halogène

Non

section de conducteur

1.5 mm²

Couleur

aluminium

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.