Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur diff Ph+N 16A 30mA à connecter

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Non
  • nombre de prises avec contact de terre 0
  • longueur d'alimentation 0 m
ICON

Bloc nourrice à connecter équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° et éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA - câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle - conforme à la norme NF C 61-314

 
 

Détails du produit

Bloc nourrice avec cuve en aluminium, équipé, câblé et livré avec connecteur à raccordement rapide mâle, avec système de rétention, encastré dans l'embout
Equipé de :
- 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V- 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
Raccordement des courants forts sur connecteur à l'aide de connecteur femelle avec système de rétention anti-arrachement 200N
Dimensions :
- longueur : 445,5mm- largeur : 52mm- hauteur : 90mm
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

4

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises universelles multistandard

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

Compatible IFTTT

Non

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de raccordements USB

0

angle de l'insert central vrillé

45°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre d'autres prises de courant

0

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK07

Matériau

autre

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

Qualité du matériau

aluminium

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Non

interrupteur différentiel

Oui

nombre de prises avec contact de terre

0

longueur d'alimentation

0 m

Traitement de surface

anodisé/oxydé

forme de boîtier

rectangulaire

Sans halogène

Non

section de conducteur

1.5 mm²

Couleur

aluminium

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.