Cordon Wieland GST 18 / fiche 2P+T - 3m

Main media
ICON

Cordon H05VVF 3G 1,5mm² avec fiche femelle Wieland GST 18 / fiche 2P+T de longueur 3m

 
 

Détails du produit

H05VVF-3G1.5
Fiche femelle GST18 et fiche 2P+T FR/SCH

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

INCARA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour installation intérieure enfichable

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

traitement des extrémités de conducteur

autre

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

finition côté 2

autre

finition côté 1

prise (mâle)

type de conduit confectionné

câble d’alimentation

charge d'incendie

0 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

Classe de protection (IP)

IP20

marquage de pôle

L, N, PE

codage mécanique

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

2

traitement de surface des contacts

étamé

diamètre du câble

8.3...8.3 mm

Couleur de la gaine

noir

Nbre de pôles

3

longueur totale

3000 mm

Tension

250 V

Calibre

16 A

Couleur du boîtier

noir

type de câble

H05VV-F

Section du conducteur

1.5 mm²

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

INCARA

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.