Disq80 Incara noir prise f/b usb a+c cordon 2m avec fiche

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type encastré
  • Couleur noir

Solution d'électrification intégrée et peu encombrante, S'intègre dans un diamètre de 80mm..A encastrer dans du mobilier épaisseur 1-40mm, Livré avec bague de fixation avec pas rapide, Finition prise : noir, Finition plaque : noir

 
 

Détails du produit

Finition prise : noir
Finition plaque : noir
Diamètre de perçage : 79mm
Livré avec bague de fixation

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Incara disq 80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Incara disq 80

Multiprise de table

degré de brillance

mat

traitement antibactérien

Non

nombre de prises norme italienne type P40 L/F

0

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

1

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK07

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...35 °C

protection contre les surtensions

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

Diamètre raccord

105 mm

avec dispositif on/off

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

extensible

Non

profondeur d'encastrement

109 mm

forme

rond

Hauteur

113 mm

Modèle type

encastré

Couleur

noir

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.