LOOP IN CHARGE Couleur: noir similaire RAL9005 1xPrise France UTE 90° noir 1xUSB A/C 22W 1xpassage de câble câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² noir avec fiche coudée à contact de protection avec logo BACHMANN emballé dans un carton
Loop in
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises universelles multistandard
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
avec couverture
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
forme de boîtier
section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme