Nourrice équipée Tercia NRC-C45 5 prises 2P+T + Disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma sur bornier Alu Anodisé
FLEXIBILITE
Rotation 360° - Nourrice orientable pour un positionnement ou une fixation sur l'ensemble des surfaces du bureau - Supports orientables : raccordement appareillages sans vis, raccordement sur borniers sans vis
APPLICATION
Combinaisons multiples à la demande : boîtier à équiper ou équipé, raccordement sur bornier, sur connecteur Wago™ ou Wieland™ avec ou sans câbles
RAPIDITE
Modes de fixation multiples : vissée, collée ou fixée avec des colliers de serrage pour ne pas abîmer le mobilier
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Tercia nrc-c45
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
nombre de raccordements CAT 6A
IK
nombre de prises norme française (type E)
Matériau
nombre d'emplacements pour modules vides
température d'utilisation
nombre de prises UK BS1363
Longueur
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
nombre de prises avec contact de terre
extensible
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale