Pop up Incara à équiper de 4 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition aluminium
Bloc escamotable 1 compartiment
Finition aluminium
À équiper avec des fonctions Mosaic
Design ultra-fin
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Incara pop up
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
degré de brillance
température d'utilisation
traitement antibactérien
Longueur
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
protection contre les surtensions
nombre de raccordements CAT 6A
filtre anti-parasite réseau
nombre de prises norme française (type E)
avec dispositif on/off
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises UK BS1363
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale