Tower 60 Incara D=60mm 4x2P+T Schuko - cordon 2m

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rond
  • Modèle type encastré
  • Couleur noir

Incara Tower 60, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion, propose une offre de connexion électrique et de données en toute discrétion avec son diamètre réduit de 60mm

 
 

Détails du produit

Corps en aluminium
Perçage diamètre 60mm
Couleur : aluminium et noir
Tour escamotable

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Incara tower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Incara tower

Multiprise de table

degré de brillance

mat

traitement antibactérien

Non

nombre de prises norme italienne type P40 L/F

0

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

0

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Oui

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK06

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...35 °C

Longueur

367 mm

protection contre les surtensions

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

Diamètre raccord

84.4 mm

avec dispositif on/off

Non

nombre de prises avec contact de terre

4

extensible

Non

profondeur d'encastrement

379 mm

forme

rond

Modèle type

encastré

Couleur

noir

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.