Unica System+ - Passe-câbles au sol flexible et extensible - Gris

Main media

Unica System + - passe-cables au sol - flexible et prolongeable - facilité d'entrée et de sortie des câbles - assure une protection complète - fixation à vis - longueur 700..1000mm - largeur 90mm - hauteur 24mm - gris

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette goulotte flexible est en plastique et de couleur aluminium Facile à installer, il peut être utilisé pour protéger les câbles au sol ou sur un bureau Cette goulotte est modulaire de 700 à 1000 mm Ce produit est qualifié de produit premium et repecteux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de protection de câble

avec impression

Non

Matériau

plastique

température d'utilisation

5...30 °C

Longueur

700 mm

qualité du matériau

polyéthylène (PE)

forme

plat

Hauteur

24 mm

Modèle type

autre

Largeur

90 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Unica system+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.