Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - blanc - 1xprise 2P+T 16A + 1xprise USB type A 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d'installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce module de bureau à encastrer au mobilier Unica System+ type XS propose une prise de courant 2P+T et un port USB type A 3,1A et est pré-câblé avec un câble d'une longueur de 2m Pour l'installer, il nécessite un perçage de 60mm de diamètre Le module est fait de matière polycarbonate, ce qui le rend aussi résistant que possible Il est de couleur blanche et sera, une fois installé, affleurant au mobilier Il dispose d'une bague de serrage pour s'adpater à toute épaisseur de mobilier Un couvercle de protection translucide est disponible en option Dimaètre 69mm - Hauteur 63mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de la gamme Unica System + pour créer des espaces de travail uniques
Unica system+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Matériau
Longueur
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
Diamètre raccord
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale
traitement antibactérien
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK