Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - anthracite - 1xprise USB type A + 1xprise USB type C - 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette borne de recharge pour appareils mobiles est en polycarbonate et de couleur anthracite Elle possède 1 sortie USB type A, 1 sortie USB type C de 5 V chacune Elle se raccorde au réseau à l'aide d'une connecteur 2 P et s'installe facilement au travers d'un trou de 60 mm de diamètre et une bague de vérouillage Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Unica system+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Longueur
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
Diamètre raccord
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale