Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • diamètre de trou 85 mm
  • Matériau plastique

Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42 - permet de voir la fonction grâce au capot transparent

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle en polycarbonate transparent s'installe facilement sur les bureaux Il se place aux emplacements des autres accéssoires de bureau et sa surafce dépolie permet de visualiser au travers Son coucercle rabattable facilite sa maniabilité Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache pour appareils de commande

largeur de l'ouverture

60 mm

hauteur de l'ouverture

7 mm

type de lentille

rond

Couleur

incolore

diamètre de trou

85 mm

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.