Unica System+ - scie-cloche pour bloc de prise XS - diamètre 60 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • fraise de bordure Non
  • profondeur de coupe 38 mm
  • Diamètre raccord 60 mm

Unica System+ - scie-cloche pour perçage du mobilier - diamètre 60mm - compatible avec les blocs de prise XS

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette Scie cloche, noire bimétal HSS 60 mm de diamètre, équipée d'un foret central échangeable de 6,5mm, réalise les trous nécessaires aux passe-fils Elle perce le bois, les panneaux et les stratifiés, pour une épaisseur maximale de coupe 35 mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82029980

Gamme

Unica system+

Scie cloche

adapté au laiton

Non

adapté au bois

Oui

adapté à la fonte

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à l'acier

Non

adapté au plastique

Oui

adapté à l'aluminium

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

système d'enregistrement

arbre de roue cylindrique

fraise de bordure

Non

diamètre du foret de centrage

5 mm

profondeur de coupe

38 mm

Diamètre raccord

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.