Vertèbre de bureau Incara 2 compartiments 120cm - gris

Main media
ICON

Vertèbre de bureau verticale ou horizontale Vertebra Incara 2 compartiments 120cm gris avec fixation par vis ou double face

 
 

Détails du produit

2 compartiments
2 positions : rigide ou souple
Fixation par vissage sous le plan de travail
Fixation par collage sous le plan de travail
Compatible avec une installation au sol

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Incara vertebra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Incara vertebra

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Système de goulotte flexible

plus petit rayon de courbure, vertical

50 mm

plus petit rayon de courbure, horizontal

80 mm

section transversale utile

820 mm²

nombre de cloisons fixes

1

IK

IK07

Type de fixation

auto-adhésif et perforation du fond

Matériau

plastique

Longueur

1200 mm

Qualité du matériau

autre

Numéro RAL

7035

Hauteur

27 mm

Largeur

54 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.