Angle à 90° pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC peint couleur alu

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 118 mm
  • Hauteur 20 mm
  • Matériau plastique

Angle à 90° pour passage de plancher - dimensions 75x18mm - peint couleur aluminium

 
 

Détails du produit

Angle à 90°
Plastique
Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
- montage par clipsage

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Longueur

118 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

0

Hauteur

20 mm

Sans halogène

Non

traitement antibactérien

Non

Largeur

118 mm

lèvre d'étanchéité

Non

Couleur

aluminium

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK08

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.