BASEA 13 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 18 mm
  • Longueur 3000 mm

BASEA 13 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 86mm x hauteur 18mm - Poids 2,46kg

 
 

Détails du produit

BASEA 13 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En PVC gris - Capacité : 1 cable diamètre 13mm ou 2 cables diamètre 9mm - Rouleau de 3 mètres

Basea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Basea

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Matériau

plastique

Nbre de canaux

1

Couleur

gris

Hauteur

18 mm

Largeur

86 mm

Longueur

3000 mm

auto-adhésif

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.