Joint de couvercle pour passage de plancher 75mmx18mm - PVC peint couleur alu

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 0 mm
  • Hauteur 18 mm
  • Matériau plastique

Joint de couvercle pour passage de plancher - dimensions 75x18mm peint couleur aluminium

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Montage avec passage de plancher 75mm x 18mm
Permet la jonction bout à bout de deux profilés de même section :
- respect de l'indice de protection- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)- montage par clipsage

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Longueur

0 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

0

Hauteur

18 mm

Sans halogène

Non

traitement antibactérien

Non

Largeur

75 mm

lèvre d'étanchéité

Non

Couleur

aluminium

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK08

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.