PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux D=12 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 18 mm

PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux D=12 mmLargeur 70mm, hauteur 18mm - Poids 0,95kg - Passage des piétons

 
 

Détails du produit

Le passage de plancher au meilleur prix

Pg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pg

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

Matériau

plastique

Longueur

2000 mm

auto-adhésif

Oui

Nbre de canaux

2

Hauteur

18 mm

Largeur

70 mm

Couleur

marron

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.