PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canaux

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Longueur 800 mm
  • Hauteur 35 mm

PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canauxLes cables reposent au sol - 3 canaux D=30 + 2 canaux D=27 + 2 canaux D=22 mm -Assemblage par emboitement - Largeur 425mm, hauteur 35mm - Poids 3,5kg -

 
 

Détails du produit

PONT PIETONS 30N : passage de cable piétons - Très grande contenance : 2 canaux diamètre 30mm + 2 canaux diamètre 27mm + 2 canaux diamètre 22mm - Noir - Longueur 80cm

Pp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

avec revêtement antidérapant

Oui

Matériau

autre

Longueur

800 mm

Nbre de canaux

1

Hauteur

35 mm

Largeur

425 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.