Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Matériau plastique
  • Hauteur 18 mm

Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris RAL7030 avec 4 compartiments séparés pour une organisation efficace des câbles. Grâce à leur séparation claire, les compartiments simplifient l'entretien et l'ajout de nouveaux câbles.

 
 

Détails du produit


Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d'énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Officea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Officea

Multiple de vente

2

Code Douane

39259080

Passage de câble (piétons)

adapté aux camions

Non

adapté aux voitures

Non

traitement antibactérien

Non

avec fixation

Non

avec capot de recouvrement

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

résistant au carburant et à l'huile

Non

Longueur

2000 mm

réfléchissant

Non

Qualité du matériau

autre

diamètre de câble admissible

8...12 mm

auto-adhésif

Non

lèvre d'étanchéité

Non

Nbre de canaux

4

démontable

Oui

capacité de charge max.

0.254 t

trou en fente

Non

avec revêtement antidérapant

Non

tenue à la flexion

rigide

Classe de protection (IP)

IP30

perforation de montage dans le sol

Oui

IK

IK08

Matériau

plastique

Numéro RAL

7030

Hauteur

18 mm

Sans halogène

Non

Largeur

73 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.