Passage de sol pour câbles 50x12mm - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 12 mm
ICON

Passage de sol pour câbles 50x12mm avec 3 compartiments longueur 2m, fixation par clou, colle ou vis - gris

 
 

Détails du produit

Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
Vendu en longueur de 2 mètres

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

3

Numéro RAL

7030

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Non

Largeur

50 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.