Câble plat gesis NRG 5G4² sans halogène noir (B2ca)

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 4 mm²
  • Nbre de conducteurs 5

Câble plat gesis NRG 5G4² sans halogène noir (B2ca)

 
 

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

100 mm

hauteur de conduite approx.

6.3 mm

largeur de conduite approx.

24 mm

Section du conducteur

4 mm²

Nbre de conducteurs

5

tension nominale U0

600 V

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

matériau de la gaine

polyoléfine

Couleur de la gaine

noir

tension nominale U

0 V

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Gamme

Gst

Code Douane

85444999

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.