Distributeur en H noir 3 pôles 1 entrée 3 sorties

Main media

Détails du produit

Le répartiteur en H 1 entrée / 3 sorties est idéal pour une distribution en étoile depuis un point central, en rendant le câblage plus rapide et plus propre. À la pose, vous gagnez du temps grâce au raccordement par enfichage et à une architecture qui évite les dérivations dispersées. Le repérage clair, le détrompage et la protection contre l'enfichage incorrect réduisent fortement les erreurs de connexion et sécurisent la mise en service. Côté exploitation, la maintenance est simplifiée : déconnexion/reconnexion rapide pour intervenir ou faire évoluer une ligne sans recâblage.
Conçu pour les contraintes terrain, il offre un indice IP20 et atteint IP40 une fois branché. Il est également dimensionné pour des conditions d'utilisation exigeantes : Tmax air ambiant 70 °C à courant nominal, composants de -20 °C à +110 °C en fonctionnement.

Le système de pré-câblage rapide est conforme à la directive RoHS et sans halogène. Il facilite la pose en la rendant beaucoup plus rapide sur site : le câblage des connecteurs se fait une seule fois, puis le raccordement s'effectue par simple enfichage, ce qui est particulièrement avantageux pour les faux plafonds, les goulottes et les luminaires en série. Le repérage clair des pôles, le détrompage et le codage limitent les inversions L/N/PE, réduisant les erreurs de câblage. La qualité et la répétabilité des connexions assurent une installation propre et fiable ; le verrouillage mécanique et le serre-câble réduisent les risques d'arrachement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur compact pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

110 °C

type de distributeur

Répartiteur en H

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

codage mécanique

Oui

Matière

polyamide

Longueur

44.5 mm

Nbre de pôles

3

Nbre de têtes

3

nombre d'entrées

1

Tension

230 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Hauteur

41.5 mm

sans halogène

Oui

Largeur

30.9 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.