Le distributeur en T 5 pôles (1 entrée / 2 sorties) est idéal pour réaliser une dérivation rapide et propre depuis un point de raccordement unique. Sa configuration simplifie l'architecture de câblage et réduit les manipulations sur chantier. Le raccordement par enfichage accélère la pose et rend l'installation plus régulière. La protection contre un enfichage incorrect sécurise l'assemblage et limite les erreurs de connexion. Il est adapté aux environnements techniques avec une Tmax air ambiant de 70 °C à courant nominal. Ses composants sont prévus pour fonctionner de -20 °C à +110 °C. Il offre un indice de protection IP20 selon EN 60529. Une fois branché, il atteint un indice de protection IP40. Cette solution facilite aussi les interventions grâce à une déconnexion/reconnexion rapide. Résultat : une distribution plus simple, plus fiable, et une mise en service plus fluide.
Le système de pré-câblage rapide est conforme à la directive RoHS et sans halogène. Il facilite la pose en la rendant nettement plus rapide sur site : le câblage des connecteurs ne se fait qu'une seule fois, puis le raccordement s'effectue par simple enfichage, ce qui est particulièrement avantageux pour les faux plafonds, les goulottes et les luminaires montés en série. Le repérage clair des pôles, le détrompage et le codage limitent les inversions L/N/PE, réduisant ainsi les erreurs de câblage. La qualité et la répétabilité des connexions garantissent une installation propre et fiable ; le verrouillage mécanique et le serre-câble diminuent les risques d'arrachement.
pour voir vos prix et les stocks
résistance max. à la température constante de la pièce de contact
type de distributeur
couleur de codage / insert de contact
marquage de pôle
Classe de protection (IP)
matériel de contact
codage mécanique
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Nbre de têtes
nombre d'entrées
Tension
Calibre
type de verrouillage
Hauteur
sans halogène
Largeur
Multiple de vente
Code Douane