connecteur GST18i3 femelle à Vis Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 3
  • Tension 250 V

Connecteur GST18i3 femelle à vis blanc

 
 

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.75...2.5 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.75...2.5 mm²

charge d'incendie

0.09 kWh

nombre de raccordements par pôle

1

Classe de protection (IP)

IP20

marquage de pôle

L, N, PE

codage mécanique

Oui

degré de pollution

2

traitement de surface des contacts

étamé

diamètre du câble

6.5...10.5 mm

Matière

polyamide

Longueur

69.4 mm

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Nbre de pôles

3

serre cable

Oui

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

12.6 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

douille (femelle)

Largeur

28.2 mm

couleur de codage / insert de contact

blanc

Info produit

Gamme

Gst

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.