connecteur GST18i5 mâle à vis Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 5
  • Tension 250 V

Connecteur GST18i5 mâle à vis noir

 
 

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.75...2.5 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.75...2.5 mm²

charge d'incendie

0.156 kWh

nombre de raccordements par pôle

1

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Oui

degré de pollution

2

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

7...13.5 mm

Matière

polyamide

Longueur

76.4 mm

Nbre de pôles

5

serre cable

Oui

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

15 mm

Largeur

47.75 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise (mâle)

Info produit

Gamme

Gst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.