connecteur mâle RST16i5 noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 5
  • Tension 250 V

Connecteur RST16i5 mâle à vis noir

 
 

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour installation intérieure enfichable

section transversale du raccordement (monofilaire)

0.25...0.25 mm²

section transversale du raccordement (fil fin)

0.25...2.5 mm²

couleur de codage / insert de contact

noir

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Non

degré de pollution

3

matériel de contact

autre

nombre de raccordements par pôle

1

traitement de surface des contacts

argenté

Type de connexion

raccordement à vis

Hauteur

24 mm

Matière

polyamide

Longueur

69 mm

Calibre

16 A

Nbre de pôles

5

Tension

250 V

Sans halogène

Oui

Modèle type

prise (mâle)

Largeur

24 mm

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.