distributeur RST16i5 1 entrée/2 sorties

Main media

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur compact pour installation intérieure enfichable

Classe de protection (IP)

IP66

marquage de pôle

3, N, PE, 2, 1

Longueur

69.5 mm

Matière

polyamide

nombre d'entrées

1

Nbre de têtes

2

Sans halogène

Oui

Largeur

36.5 mm

matériel de contact

CuZn

couleur de codage / insert de contact

noir

charge d'incendie

0.267 kWh

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

traitement de surface des contacts

argenté

degré de pollution

3

codage mécanique

Non

type de distributeur

bloc de distribution

Nbre de pôles

5

Hauteur

60 mm

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Calibre

16 A

Tension

250 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.