répartiteur 1+2 GST18i3vk2p1t v noir

Main media

Détails du produit

Gst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Distributeur compact pour installation intérieure enfichable

codage mécanique

Oui

degré de pollution

2

traitement de surface des contacts

étamé

Matière

polyamide

Longueur

57.3 mm

Nbre de pôles

3

Nbre de têtes

2

nombre d'entrées

1

Tension

250 V

Calibre

20 A

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Hauteur

41.4 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

28.4 mm

résistance max. à la température constante de la pièce de contact

100 °C

type de distributeur

distributeur T

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

Classe de protection (IP)

IP20

matériel de contact

CuZn

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Info produit

Gamme

Gst

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.