Chemin de câbles PVC console L 75 et 100 ISIPLAST

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 153 mm
  • Modèle type console murale

Console pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 75 et 100mm - finition gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Isi plast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Console / Potence support pour chemin de câble

charge de travail admissible selon IEC 61537

250 N

adapté à la largeur du système de support de câble

75...100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

angle

90...90 °

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

153 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

autre

Numéro RAL

7030

Hauteur

100 mm

Modèle type

console murale

Largeur

80 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Isi plast

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.