Accessoire Cablobend - Hauteur 54mm - Largeur 150mm - Finition HR - EN 10244-2 - Assemblé, prêt à l'emploi - Assemblage sans visserie
Accessoire adaptable à éclissage automatique
Permet le changement de direction sans outils - Une référence pour toutes les configurations : angles plats, angles concaves, angles convexes
Compatible avec les longueurs Fasclic+ et Cablofil
Continuité électrique assurée sous charge pour les produits en acier carbone ou bas carbonne (pour les largeurs à partir de 100mm)
HR : Revêtement zinc-aluminium (haute résistance à la corrosion)
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Cablobend
pour voir vos prix et les stocks
maintien de fonction en cas d'incendie
température d'utilisation
Matériau
Qualité du matériau
Modèle type
type de construction
Traitement de surface
angle
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane