diamètre du câble transversal
4.8 mm
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
200 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
250 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
500 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m
700 N/m
espacement possible des supports
1...2.5 m
diamètre du câble longitudinal
4.8 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type II
Maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
Forme du profilé
forme en U
Section transversale utile
12900 mm²