Chemin de câbles fil standard UF 54x200, EZ

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 200 mm
ICON

Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 200 mm, finition EZ. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles

 
 

Détails du produit

Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câbles fil

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

160.774146269977 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

221.380534126643 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

319.968981380991 N/m

espacement possible des supports

1.5...2.5 m

type de test de charge selon IEC 61537

type III

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

longueur de travail

3000 mm

Forme du profilé

forme en U

section transversale utile

10000 mm²

Matériau

acier

cloison intégrée

sans

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

poids

1.047 kg/m

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Hauteur

50 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

200 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.