Couvercle pour chemin de câbles Fil, largeur 200, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • longueur 3000 mm
  • Traitement de surface galvanisé en continu
ICON

Couvercle nervuré pour chemins de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 200 mm, finition SZ.

 
 

Détails du produit

Fixation des couvercles avec Clips UF54-105 pour Hauteurs : 54 et 105 et Clips UF 30 pour Hauteur 30.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

largeur de la partie supérieure

200 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

3000 mm

qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

0.5 mm

Traitement de surface

galvanisé en continu

couleur

autre

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.