Couvercle pour chemin de câbles Fil, largeur 50, GC

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Longueur 3000 mm
  • Traitement de surface galvanisé à chaud
ICON

Couvercle nervuré pour chemins de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 50 mm, finition GC.

 
 

Détails du produit

Fixation des couvercles avec Clips UF54-105 pour Hauteurs : 54 et 105 et Clips UF 30 pour Hauteur 30.

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

type de fixation

agrafe de couvercle

largeur de la partie supérieure

50 mm

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau

0.6 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.