FC 54/50 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier inoxydable
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 54 mm
ICON

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+- hauteur 54mm, largeur 50mm, longueur 3m - finition Inox 304L

 
 

Détails du produit

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.

Découvrez la gamme Cablofil Automatique, un système révolutionnaire pour les installations tertiaires et industrielles. Pensée pour être pratique et rapide, cette gamme permet de réduire le temps d'installation et le nombre de composants. Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint. Les longueurs de la gamme sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d'une même installation.

Cablofil fasclic auto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câbles fil

type de test de charge selon IEC 61537

type II

Forme du profilé

forme en U

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

cloison intégrée

sans

section transversale utile

2660 mm²

température d'utilisation

-20...120 °C

Matériau

acier inoxydable

Longueur

3021 mm

Qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids

0.666 kg/m

Traitement de surface

décapé et passivé

Largeur

50 mm

Modèle type

connecteur intégré

Hauteur

54 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Gamme

Cablofil fasclic auto

Multiple de vente

3

Code Douane

73089098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.