Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé
ICON

Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50). Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec tous types de chemins de câbles fil.

 
 

Détails du produit

Composé de :
Boulons TRCC 6 x 20 mm.
Éclisses B20.
Éclisses B30.
Permet la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil: raccordements et coudes.
Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

Longueur

24 mm

connecteur articulé horizontal

Non

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

Matériau

acier

type de raccordement

connecteur à vis

Couleur

autre

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

adapté à un caniveau de câble

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.