Support multifonction SUL50, SZ, pour chemin de câbles fil largeur 50mm

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • qualité du matériau autre
  • Traitement de surface galvanisé en continu
ICON

Support multifonction SUL 50, finition SZ. Pour chemin de câbles fil de largeur 50mm : suspension par tige fil de largeur 50mmetée 6-8 mm ou câble, fixation directe plafond, fixation murale drapeau, fixation au sol, support d'appareillage.

 
 

Détails du produit

Support central pour largeur 50 mm.
Rapide :
- clipsable
- Mains libres
- Sans boulons
- Verrouillable
Multifonction :
- Suspension par tige filetée M6-M8 ou câble
- Fixation directe plafond
- Support d'appareillage

Uf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de montage pour chemin de câble

acier inoxydable, décapé

Non

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

couleur

autre

Info produit

Gamme

Uf

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.