Canal AZ perforé AZK 050 FS/50x50x3000/Z 275

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 50 mm
  • Largeur 50 mm

Canal AZ perforé AZK 050 FS/50x50x3000/Z 275

 
 

Détails du produit

Canal AZ d'une hauteur d'aile de 50 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

500 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

850 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

1200 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m

2000 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m

2500 N/m

espacement possible des supports

1...3 m

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

2500 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

Matériau

acier

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

épaisseur de matériau

1.5 mm

poids

1.36 kg/m

Traitement de surface

galvanisé en continu

Hauteur

50 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

50 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.