Couvercle avec verrou tournant AZDMD 50 FS/53x3000/Z 275

Main media

Détails du produit

Couvercle à verrou tournant pour canal AZ.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Matériau

acier

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

Largeur

53 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.