P31-Dalle 100x400 3M épaisseur 1.5 GC

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • hauteur 100 mm
  • largeur 400 mm

Chemin de câbles tôle perforée épaisseur 1,5mm P31 - hauteur 100mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition GC

 
 

Détails du produit

Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.

P31

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

section transversale utile

38016 mm²

perforation de montage dans le sol

Oui

matériau

acier

température d'utilisation

-20...120 °C

longueur

3000 mm

perforation latérale

Oui

qualité du matériau

autre

épaisseur de matériau

2 mm

poids

7.063 kg/m

Traitement de surface

galvanisé à chaud

hauteur

100 mm

Modèle type

sans connecteur

largeur

400 mm

Info produit

Gamme

P31

Multiple de vente

3

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.