Eclisse cornière externe pour chemins de câbles tôle P31 Epaisseur 1,2mm, 1,5mm, 2mm - hauteur 100mm - finition GC
Tôle perforée à bord sécurité à forte épaisseur (1,2- 1,5 et 2mm). Système complet à haute performance, ultra résistant pour les contraintes élevées. Assemblage des longueurs symétriques par éclisses rapportées et vissées pour une meilleure tenue mécanique. Adaptation à tous types de pose (murale sur consoles ou drapeau, plafond, sur pendards, au sol). Rigidité renforcée et résistance mécanique haute , résistance au feu E90.
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
P31
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
convient à la hauteur du système de gestion des câbles
connecteur articulé vertical
maintien de fonction en cas d'incendie
adapté à la largeur du système de support de câble
acier inoxydable, décapé
adapté à un caniveau de câble
connecteur articulé horizontal
adapté à une échelle de câble
adapté à un caniveau à grille
Matériau
convient au fil d'un caniveau à grille
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Longueur
Modèle type
type de raccordement